Legrand - DLP eco mini T-elem 40x16 mm SN056872 - 638154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381541
Sonepar cikkszám
SN056872
Gyártói cikkszám
638154
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638154
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini T-elem 40x16 mm