Legrand - DLP eco mini T-elem 40x400 mm SN056873 - 638184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 0 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 0 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381848
Sonepar cikkszám
SN056873
Gyártói cikkszám
638184
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638184
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
0 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini T-elem 40x400 mm