Legrand - DLP eco mini T-elem 50x20 mm Átmenetileg nem elérhető! SN056874 - 638164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 50 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 20 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381640
Sonepar cikkszám
SN056874
Gyártói cikkszám
638164
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638164
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
20 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini T-elem 50x20 mm