Legrand - DLP eco mini takaróelem 15x10 mm SN056858 - 638106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 15 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381060
Sonepar cikkszám
SN056858
Gyártói cikkszám
638106
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638106
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
15 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
10 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini takaróelem 15x10 mm