Legrand - DLP eco mini takaróelem 16x16 mm SN056859 - 638116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 16 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381169
Sonepar cikkszám
SN056859
Gyártói cikkszám
638116
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638116
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
16 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
16 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini takaróelem 16x16 mm