Legrand - DLP eco mini takaróelem 40x40 mm (átmenetileg nem rendelhető) SN056864 - 638186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381862
Sonepar cikkszám
SN056864
Gyártói cikkszám
638186
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638186
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
40 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini takaróelem 40x40 mm