Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini takaróelem 60x20 mm SN056866 - 638176

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini takaróelem 60x20 mm SN056866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 60 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381763

Sonepar cikkszám

SN056866

Gyártói cikkszám

638176

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638176

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

60 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

0 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

20 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

DLP eco mini takaróelem 60x20 mm