Legrand - DLP eco mini végzáró 15x10 mm SN056876 - 638105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381053
Sonepar cikkszám
SN056876
Gyártói cikkszám
638105
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638105
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini végzáró 15x10 mm