Legrand - DLP eco mini végzáró 16x16 mm SN056877 - 638115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 16 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066381152
Sonepar cikkszám
SN056877
Gyártói cikkszám
638115
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638115
Magasság:
16 mm
Szélesség:
16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini végzáró 16x16 mm