Legrand - DLP eco mini végzáró 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056879 - 638135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 14 mm
Szélesség - 24 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381350
Sonepar cikkszám
SN056879
Gyártói cikkszám
638135
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638135
Magasság:
14 mm
Szélesség:
24 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini végzáró 24x14 mm