Legrand - DLP eco mini végzáró 24x14 mm SN056880 - 638145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 32 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381459
Sonepar cikkszám
SN056880
Gyártói cikkszám
638145
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638145
Magasság:
16 mm
Szélesség:
32 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini végzáró 24x14 mm