Nem visszaküldhető

Legrand - DLP eco minicsatorna 50x20 mm, válaszfallal, 2 m SN056030 - 638168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP eco minicsatorna 50x20 mm, válaszfallal, 2 m SN056030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066381688

Sonepar cikkszám

SN056030

Gyártói cikkszám

638168

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638168

Szélesség:

50 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szögperem

Fix/állandó választófalak száma:

1

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK06

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

812 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Védettség (IP):

IP40

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

DLP eco minicsatorna 50x20 mm, válaszfallal, 2 m