Legrand - DLP eco minicsatorna ragasztócsíkkal, 32x16 mm SN056028 - 638149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 32 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
36 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3414970330253
Sonepar cikkszám
SN056028
Gyártói cikkszám
638149
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638149
Szélesség:
32 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK06
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
395 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Védettség (IP):
IP40
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem