Legrand - DLP elágazóelem 92x20 csatornából SN056884 - 010690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106904
Sonepar cikkszám
SN056884
Gyártói cikkszám
010690
Gyártói típuskód
DLP 010690
Szélesség:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Mélység:
50 mm
Leágazás szélessége:
92 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 1:
92 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C