Legrand - DLP fedél 45 mm széles, antimikrobiális csatornához SN055983 - 075729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055983
Gyártói cikkszám
075729
Gyártói típuskód
DLP 075729
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP fedél 45 mm széles, antimikrobiális csatornához