Legrand - DLP kábelcsatorna fedél, bepattintható kábalcsatornához, 45 mm széles, 2 m hosszú, alumínium SN135561 - 603817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038179
Sonepar cikkszám
SN135561
Gyártói cikkszám
603817
Gyártói típuskód
DLP 603817
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP kábelcsatorna fedél, bepattintható kábalcsatornához, 45 mm széles, 2 m hosszú, alumínium