Legrand - DLP kanyarelem 105x35 mm-es csatornához SX067394 - 010784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107840
Sonepar cikkszám
SX067394
Gyártói cikkszám
010784
Gyártói típuskód
DLP 010784
Szélesség:
105 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
35 mm
Fedél részek száma:
0
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C