Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP kanyarelem 195x50 mm-es csatornához SX067396 - 010792

MásolásMásolás
Legrand - DLP kanyarelem 195x50 mm-es csatornához SX067396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 195 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107925

Sonepar cikkszám

SX067396

Gyártói cikkszám

010792

Gyártói típuskód

DLP 010792

Szélesség:

195 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

DLP kanyarelem 195x50 mm-es csatornához