Legrand - DLP kanyarelem bepattintható kábelcsatornához, 90°, 105 x 50 mm, fehér SN112340 - 075642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112340
Gyártói cikkszám
075642
Gyártói típuskód
DLP 075642
Szélesség:
105 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C