Legrand - DLP kanyarelem bepattintható kábelcsatornához, 90°, 130 x 50 mm, alumínium SX072767 - 603836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038360
Sonepar cikkszám
SX072767
Gyártói cikkszám
603836
Gyártói típuskód
DLP 603836
Szélesség:
130 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP kanyarelem bepattintható kábelcsatornához, 90°, 130 x 50 mm, alumínium