Legrand - DLP Klíma külső könyök 70x40-hez SN056886 - 611266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 70 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112664
Sonepar cikkszám
SN056886
Gyártói cikkszám
611266
Gyártói típuskód
DLP 611266
Magasság:
40 mm
Szélesség:
70 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP Klíma belső könyök 70x40-hez