Legrand - DLP külső könyök 50x105mm-es csatornához SX067381 - 010619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106195
Sonepar cikkszám
SX067381
Gyártói cikkszám
010619
Gyártói típuskód
DLP 010619
Szélesség:
105 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem