Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 80 x 50 mm, fehér IP20 SX069300 - 075631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756314
Sonepar cikkszám
SX069300
Gyártói cikkszám
075631
Gyártói típuskód
DLP 075631
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
85-120 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem