Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 85 x 50 mm, alumínium SX072764 - 603828

MásolásMásolás
Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 85 x 50 mm, alumínium SX072764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 85 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066038285

Sonepar cikkszám

SX072764

Gyártói cikkszám

603828

Gyártói típuskód

DLP 603828

Szélesség:

85 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

egyéb

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége 2:

0 mm

Szög:

60-120 °

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

egyéb

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 85 x 50 mm, alumínium