Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható külső szög: 80-120° 180 x 50 mm, fehér SN119254 - 075636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756369
Sonepar cikkszám
SN119254
Gyártói cikkszám
075636
Gyártói típuskód
DLP 075636
Szélesség:
180 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
85-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem