Legrand - DLP lapos kanyarelem 80x65 mm-es csatornához PVC SN055473 - 010768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107680
Sonepar cikkszám
SN055473
Gyártói cikkszám
010768
Gyártói típuskód
DLP 010768
Szélesség:
80 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
65 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem