Legrand - DLP mini adapter 31611-hez, 16 mély csatornához SN055507 - 031704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 16 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060317041
Sonepar cikkszám
SN055507
Gyártói cikkszám
031704
Gyártói típuskód
DLP 031704
Padlószegély csatorna magassága:
16 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
DLP mini adapter 31611-hez, 16 mély csatornához