Legrand - DLP mini adapter 40x20 csatorna végéhez rögzítéshez SN055505 - 031647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316471
Sonepar cikkszám
SN055505
Gyártói cikkszám
031647
Gyártói típuskód
DLP mini 031647
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
40 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
DLP mini adapter 40x20 csatorna végéhez rögzítéshez