Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - DLP mini álítható külső-belső könyök 32x16 mm-es csatornához IP55 SX068617 - 033325

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP mini álítható külső-belső könyök 32x16 mm-es csatornához IP55 SX068617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Szög - 60-120 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060333256

Sonepar cikkszám

SX068617

Gyártói cikkszám

033325

Gyártói típuskód

DLP 033325

Magasság:

16 mm

Szélesség:

32 mm

Szög:

60-120 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

egyéb

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

egyéb

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

DLP mini álítható külső-belső könyök 32x16 mm-es csatornához IP55