Legrand - DLP mini csatorna Program Mosaic 2mod keret 60x20 csatornára SN055500 - 030377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303778
Sonepar cikkszám
SN055500
Gyártói cikkszám
030377
Gyártói típuskód
DLP mini 030377
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
60 mm
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védettség (IP):
IP30
RAL-szám:
9003
DLP mini csatorna Program Mosaic 2mod keret 60x20 csatornára