Legrand - DLP mini csatorna T-elem 75x20 csatornához SN056887 - 030218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302184
Sonepar cikkszám
SN056887
Gyártói cikkszám
030218
Gyártói típuskód
DLP mini 030218
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Szélesség:
75 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP mini csatorna T-elem 75x20 csatornához