Legrand - DLP mini csatorna végzáró 32x16 csatornához IP20 SX068347 - 031207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 32 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060312077
Sonepar cikkszám
SX068347
Gyártói cikkszám
031207
Gyártói típuskód
DLP 031207
Magasság:
16 mm
Szélesség:
32 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
DLP mini csatorna végzáró 32x16 csatornához IP20