Legrand - DLP mini Oteo keret, 80/120x20 csatornához SN056888 - 031450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314507
Sonepar cikkszám
SN056888
Gyártói cikkszám
031450
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031450
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
80 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
DLP mini Oteo keret, 80/120x20 csatornához