Legrand - DLP mini Oteo keskenykeret 40x12,5/16 mm csatornára SN055504 - 031459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Padlószegély csatorna magassága - 16 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314590
Sonepar cikkszám
SN055504
Gyártói cikkszám
031459
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031459
Padlószegély csatorna magassága:
16 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
DLP mini Oteo keskenykeret 40x12,5/16 mm csatornára