Legrand - DLP padlószegély elágazóelem 80/120x20 csatornához SN055528 - 033664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 0 mm
Szög - 0-0 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336646
Sonepar cikkszám
SN055528
Gyártói cikkszám
033664
Gyártói típuskód
DLP 033664
Magasság:
20 mm
Szélesség:
0 mm
Szög:
0-0 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP padlószegély elágazóelem 80/120x20 csatornához