Legrand - DLP padlószegély taposócsatorna elágazóelem SN056889 - 032806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 92 mm
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060328061
Sonepar cikkszám
SN056889
Gyártói cikkszám
032806
Gyártói típuskód
DLP 032806
Szélesség:
92 mm
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
0
Szín:
fehér
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
RAL-szám:
9003
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
DLP padlószegély taposócsatorna elágazóelem