Legrand - DLP S kábelcsatorna fedél 80x50 mm kábelcsatornákhoz, szürke SN055992 - 075829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970003805
Sonepar cikkszám
SN055992
Gyártói cikkszám
075829
Gyártói típuskód
DLP-S 075829
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP S kábelcsatorna fedél 80x50 mm kábelcsatornákhoz, szürke