Legrand - DLP ''T'' elágazó elem bepattintható kábelcsatornához, elágazást biztosít 105 x 50 mm csatornákhoz, 145 x 50 mm, fehér SX069306 - 075676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756765
Sonepar cikkszám
SX069306
Gyártói cikkszám
075676
Gyártói típuskód
DLP 075676
Szélesség:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
50 mm
Leágazás szélessége:
105 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C