Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP T-elem 35 mély 105 széles csatornához SX067390 - 010737

MásolásMásolás
Legrand - DLP T-elem 35 mély 105 széles csatornához SX067390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107376

Sonepar cikkszám

SX067390

Gyártói cikkszám

010737

Gyártói típuskód

DLP 010737

Szélesség:

105 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

50 mm

Leágazás szélessége:

105 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 1:

65 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK07

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

DLP T-elem 35 mély 105 széles csatornához