Legrand - DLP 'T' elem padló rögzítéssel bepattintható kábelcsatornához 50x12mm vagy 92x20mm padlórögzítéses csatornához, fehér SN119272 - 075688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756888
Sonepar cikkszám
SN119272
Gyártói cikkszám
075688
Gyártói típuskód
DLP 075688
Szélesség:
80 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
50 mm
Leágazás szélessége:
92 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 1:
92 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP 'T' elem padló rögzítéssel bepattintható kábelcsatornához 50x12mm vagy 92x20mm padlórögzítéses csatornához, fehér