Legrand - DLP takaróelem 50x105mm-es univerzális csatornához SX067384 - 010696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 105 mm
Alak - szimmetrikus
Fedél szélessége - 65 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Antibakteriális bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106966
Sonepar cikkszám
SX067384
Gyártói cikkszám
010696
Gyártói típuskód
DLP 010696
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
105 mm
Alak:
szimmetrikus
Fedél szélessége:
65 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
DLP takaróelem 50x105mm-es univerzális csatornához