Legrand - DLP takaróelem bepattintható kábelcsatorna 45 mm-es fedélhez, alumínium (PVC) SX072761 - 603819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038193
Sonepar cikkszám
SX072761
Gyártói cikkszám
603819
Gyártói típuskód
DLP 603819
Alak:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
DLP takaróelem bepattintható kábelcsatorna 45 mm-es fedélhez, alumínium (PVC)