Legrand - DLP takaróelem bepattintható kábelcsatorna 45 mm-es fedélhez, fehér SN112383 - 075669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112383
Gyártói cikkszám
075669
Gyártói típuskód
DLP 075669
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
DLP takaróelem bepattintható kábelcsatorna 45 mm-es fedélhez, fehér