Legrand - DLP takaróelem bepattintható kábelcsatornához, 80 x 50 mm, fehér SN119246 - 075666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756666
Sonepar cikkszám
SN119246
Gyártói cikkszám
075666
Gyártói típuskód
DLP 075666
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
DLP takaróelem bepattintható kábelcsatornához, 80 x 50 mm, fehér