Legrand - DLP tömítés kat. 0 111 66 használható SX067399 - 011192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - aszimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Kivitel - felsőrész bevágáslefedés
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111922
Sonepar cikkszám
SX067399
Gyártói cikkszám
011192
Gyártói típuskód
DLP 011192
Alak:
aszimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
DLP tömítés kat. 0 111 66 használható