Legrand - DLP végzáró 105x35 mm-es univerzális csatornához SX067386 - 010701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Mélység - 35 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107017
Sonepar cikkszám
SX067386
Gyártói cikkszám
010701
Gyártói típuskód
DLP 010701
Szélesség:
105 mm
Mélység:
35 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
DLP végzáró 105x35 mm-es univerzális csatornához