Legrand - DLP végzáró 195x50mm-es csatornához SX067389 - 010711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 195 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107116
Sonepar cikkszám
SX067389
Gyártói cikkszám
010711
Gyártói típuskód
DLP 010711
Szélesség:
195 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
DLP végzáró 195x50mm-es csatornához