Legrand - DLP végzáró elem bepattintható kábelcsatornához, 130 x 50 mm, alumínium SN135563 - 603842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038421
Sonepar cikkszám
SN135563
Gyártói cikkszám
603842
Gyártói típuskód
DLP 603842
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
DLP végzáró elem bepattintható kábelcsatornához, 130 x 50 mm, alumínium