Legrand - DLP végzáró elem bepattintható kábelcsatornához 180 x 50 mm, fehér SN119252 - 075616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060756161
Sonepar cikkszám
SN119252
Gyártói cikkszám
075616
Gyártói típuskód
DLP 075616
Szélesség:
180 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
DLP végzáró elem bepattintható kábelcsatornához 180 x 50 mm, fehér