Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - DMX3 1600 1000A 3P kikocsizható 42kA légmegszakító IP30 SN099743 - 028014

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 1000A 3P kikocsizható 42kA légmegszakító IP30 SN099743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970717085

Sonepar cikkszám

SN099743

Gyártói cikkszám

028014

Gyártói típuskód

DMX3 1600 028014

Névleges tartós áram (Iu):

1000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Névleges feszültség:

230-690 V

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP30

DMX3 1600 1000A 3P kikocsizható 42kA légmegszakító IP30